Segmentovaný brúsny kotúč z rúna Na priame použitie s uhlovými brúskami
Lamelový vejárový brúsny kotúč z rúna
KOTUC BRUS LAM NYLON JEMNY115X22,23
Obj. č.
0585311524
EAN 4045989266722
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie a leštenie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Extra spevnené nylonové brúsne rúno s ihlovým nosičom tkanín
- Robustný nosný kotúč zo sklenenej tkaniny
- Dlhá životnosť vďaka usporiadaniu segmentov
- Kompaktný dizajn pre intenzívne brúsenie
- Žiadna zmena tvaru počas brúsenia
- Neupcháva sa
- Chladnejšie brúsenie (nízka pracovná teplota)
- Nie je potrebný žiadny ďalší oporný tanier
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Používaný na brúsenie povrchov a okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
- Na čistenie a leštenie nezliatinovej ocele, oceľových zliatin s vysokým obsahom prímesí, hliníka a neželezných kovov.
- Odstraňovanie zoxidovaných povlakov a popúšťacích farieb po zváraní a po plazmovom rezaní plechov z nehrdzavejúcej ocele.
- Odstraňovanie povrchových kazov (malé škrabance).
- Na prípravu povrchu určeného na farbenie, na odstraňovanie farby a hrdze.
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Farba | Modrá |
Verzia | Jemný |
Veľkosť mriežky | 280 |
Otáčky max. | 13300 ot/min |