Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentové kliny DIN 6888, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 6888 oceľ bez povrch. úpravy C45K
PODLOZKA VYMEDZ. DIN6888 C45K 4,0X6,5

Obj. č. 0410000465

EAN 4045727449486

Cena za zvolené balenie
Segmentové kliny DIN 6888, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0410000465

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Šírka (b1)

4 mm

Výška (h1)

6,5 mm

Dĺžka (l1)

15,72 mm

Polomer (r1)

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

6888

Menovitý priemer

4 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,300 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie