Segmentové kliny DIN 6888, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6888 oceľ bez povrch. úpravy C45K
Obj. č. 0410000365
EAN 4038898368878
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
Šírka (b1) | 3 mm |
Výška (h1) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 15,72 mm |
Polomer (r1) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 6888 |
Menovitý priemer | 3 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,735 g |