Segmentové kliny DIN 6888, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6888 oceľ bez povrch. úpravy C45K
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
Šírka (b1) | 5 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Dĺžka (l1) | 21,63 mm |
Polomer (r1) | 22 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 6888 |
Menovitý priemer | 5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,650 g |