Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentové kliny DIN 6888, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 6888 oceľ bez povrch. úpravy C45K

Obj. č. 0410000609

EAN 4064154804682

Cena za zvolené balenie
Segmentové kliny DIN 6888, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0410000609
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
Šírka (b1)

6 mm

Výška (h1)

9 mm

Dĺžka (l1)

21,63 mm

Polomer (r1)

22 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

6888

Menovitý priemer

6 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

6,752 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie