Segmentové kliny
DIN 6888 oceľ bez povrch. úpravy C45K
PODLOZKA-DIN6888-C45K-2,0X2,6
Obj. č.
0410000226
EAN 4038898368809
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6888, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka (b1) | 2 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Dĺžka (l1) | 6,76 mm |
Polomer (r1) | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
DIN | 6888 |
Menovitý priemer | 2 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,195 g |