Segmentové kliny
DIN 6888 oceľ bez povrch. úpravy C45K
Obj. č.
0410000405
EAN 4052703199426
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6888, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 4 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 12,65 mm |
Polomer (r1) | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
DIN | 6888 |
Menovitý priemer | 4 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,408 g |