Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 - 1
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 - 2
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 - 3
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 - 4
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115 - 5

Segmentový lamelový priehľadný kotúč

Priehľadný vejárový kotúč
KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P40-D115

Obj. č. 0578811540

EAN 4045727622957

Cena za zvolené balenie
Segmentový lamelový priehľadný kotúč

Obj. č. 0578811540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dobrý výhľad „cez kotúč“ a následne na spracovávaný materiál. Ideálny na spracovanie tenkých plechov.

Dobrý výhľad na opracovávaný obrobok


  • Zabraňuje neželanému nadmernému obrusovaniu.

  • Menej chýb pri opracovaní.


Lepšia kvalita povrchu v dôsledku cielenejšej práce



Chladné brúsenie vďaka vetraciemu efektu


Zníženie teploty na povrchu zabraňuje neželanému modrému zafarbeniu obrobku.



Dobré, stabilné vedenie

Upozornenie

Ak sa obrusuje iba drevo alebo plast, kotúč sa musí čistiť obrusovaním na železnom nástroji s ostrými okrajmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všeobecné oceľové konštrukcie


  • Príprava zvarov a ich následné spracovanie

  • Odstraňovanie hrdze

  • Odstraňovanie okuví (v malých množstvách)

  • Brúsenie kovaných železných výrobkov (mriežky, zábradlia, madlá, držadlá)

  • Odstraňovanie zvyšného zinku na zvaroch pred nanášaním plastových povlakov


Spracovanie nehrdzavejúcej ocele


  • Konštrukcia potrubných vedení, nádrží a kontajnerov

  • Výroba prístrojov (chemický priemysel)

  • Výroba zariadení, napr. pivovarnícky a potravinársky priemysel

  • Stavba lodí


Spracovanie hliníka (všetkých neželezných kovov)


  • Špeciálne vozidlá, napríklad veľké nákladné vozidlá, sanitky, požiarne vozidlá atď.

  • Stavba lodí

  • Stavba lietadiel


Poľnohospodárske stroje


Brúsenie čepelí (kosačky, žacie stroje)



Výroba karosérií


  • Opravy po nehodách: Nátery a výplňové zmesi, zvary MIG

  • Výroba špeciálnych vozidiel (príslušenstvo pre nákladné vozidlá, servis, opotrebovateľné diely pre vozidlá na prepravu sypkých materiálov)


Spracovanie dreva a vláknových kompozitov


Presné opravy povrchov alebo okrajov.

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

40

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

13300 ot/min

Materiál brusiva

Zirkónový korund

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie