Segmentový lamelový priehľadný kotúč
Priehľadný vejárový kotúč
KOTUC BRUS LAM PRIEHL ZK P80-D125
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobrý výhľad na opracovávaný obrobok
- Zabraňuje neželanému nadmernému obrusovaniu.
- Menej chýb pri opracovaní.
Lepšia kvalita povrchu v dôsledku cielenejšej práce
Chladné brúsenie vďaka vetraciemu efektu
Zníženie teploty na povrchu zabraňuje neželanému modrému zafarbeniu obrobku.
Dobré, stabilné vedenie
Ak sa obrusuje iba drevo alebo plast, kotúč sa musí čistiť obrusovaním na železnom nástroji s ostrými okrajmi.
Hárky údajov(X)
Všeobecné oceľové konštrukcie
- Príprava zvarov a ich následné spracovanie
- Odstraňovanie hrdze
- Odstraňovanie okuví (v malých množstvách)
- Brúsenie kovaných železných výrobkov (mriežky, zábradlia, madlá, držadlá)
- Odstraňovanie zvyšného zinku na zvaroch pred nanášaním plastových povlakov
Spracovanie nehrdzavejúcej ocele
- Konštrukcia potrubných vedení, nádrží a kontajnerov
- Výroba prístrojov (chemický priemysel)
- Výroba zariadení, napr. pivovarnícky a potravinársky priemysel
- Stavba lodí
Spracovanie hliníka (všetkých neželezných kovov)
- Špeciálne vozidlá, napríklad veľké nákladné vozidlá, sanitky, požiarne vozidlá atď.
- Stavba lodí
- Stavba lietadiel
Poľnohospodárske stroje
Brúsenie čepelí (kosačky, žacie stroje)
Výroba karosérií
- Opravy po nehodách: Nátery a výplňové zmesi, zvary MIG
- Výroba špeciálnych vozidiel (príslušenstvo pre nákladné vozidlá, servis, opotrebovateľné diely pre vozidlá na prepravu sypkých materiálov)
Spracovanie dreva a vláknových kompozitov
Presné opravy povrchov alebo okrajov.
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 7500 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |