Segmentový pílový list Starlock
Pílový list Starlock, okrúhly
KOTÚČ PÍLOVÝ-STARLOCK-D85MM
Obj. č. 0696121412
EAN 4046777885767
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na úrovňové rezy
Segmentový list možno umiestniť do jednej roviny s podlahou. Zárubne tak možno zrezať na presnú dĺžku.
Mimoriadne dlhá životnosť
Pílový list možno otáčať, aby sa optimalizovalo opotrebenie pílového listu.
Presná práca v rohoch
Špeciálny tvar pílového listu umožňuje presné rezanie v rohoch.
Upnutie 3D (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upevnenia
- Oveľa lepšie odstránenie materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výnimočná kompatibilita s existujúcimi systémami upevnenia
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s univerzálnym vyrezávačom EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Na škáry na laminátových a parketových podlahách, osadzovanie vetracích mriežok a zárubní, hrubé pílenie dreva a drevených materiálov, sklolaminátu, vystužených plastov a hliníka
Priemer | 85 mm |
Materiál | Bimetal |
Vyhotovenie plátu píly | Segment |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Sklenené vlákno, GFK, Tvrdé drevo, Drevotrieskové dosky, Mäkké drevo, Doska potiahnutá plastom |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |