Segmentový pílový list Starlock so zúbkovanou hranou
Pílový list Starlock, zúbkovaný, okrúhly
CEPEL-PILOVA-MULTICUTER-STARLOCK-D100MM
Obj. č. 0696121310
EAN 4056807385761
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na úrovňové rezy
Segmentový list možno umiestniť zarovno s povrchom, čo umožňuje precízne rezanie izolácie na dĺžku.
Presná práca v rohoch
Špeciálny tvar pílového listu umožňuje presné rezanie v rohoch.
Mimoriadne dlhá životnosť
Segmentový pílový list možno otáčať, aby sa optimalizovalo opotrebenie pílového listu.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Precízne a čisté rezanie izolačných materiálov, izolačných dosiek (podlahové panely Flumroc), kartónu, kobercov, gumy a kože.
Priemer | 100 mm |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Vypuklý, Brúsený |
Materiály určené na spracovanie | Polystyrén, Izolačné materiály, Sadrokartón, Kladenie kobercov, PVC |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W), Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100 |