Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sekáč na kameň osemuholník

Sekáč na kameň
SEKAC RUCNY NA KAMEN ALEBO MURIVO HDS

Obj. č. 071463 36

EAN 4011231720106

Cena za zvolené balenie
Sekáč na kameň osemuholník

Obj. č. 071463 36

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chróm-vanádová oceľ kalená na vzduchu



Kalená bezpečnostná kladivová hlava


Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu kladivovej hlavy.



Násada kalená na celej dĺžke


Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.



Čepeľ je možné opätovne ostriť



PVC rukoväte odolné proti mastnote


Zamedzuje tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.



Spätný náraz pri údere


pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.



Osemhranná rukoväť


Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

300 mm

Šírka reznej hrany (S)

26 mm

Priemer úderovej plochy (a)

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie