Sekáč na obkladové prvky Max Longlife & Speed
Sekáč Max LS
SEKAC PLOCHY MAX-LS-L380MM-S50MM
Obj. č. 064786550
EAN 4065746590402
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový sekáč na obkladové prvky novej generácie s optimálnym uhlom a dizajnom, ktorý chráni podkladový materiál. Skľučovadlo náradia vhodné pre systém SDS-max.
Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu
Nový tvar sekáča zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie.
Vysoký rezný výkon (úbytok materiálu)
Samoostriaci dizajn odstraňuje viac materiálu za kratší čas a zabezpečuje vysoký rezný výkon (úbytok materiálu) počas celej životnosti nástroja.
Ergonomický dizajn a optimálny uhol
- Optimálna poloha pri práci na stene a na podlahe
- Optimálna poloha v spojoch
- Šetrí čas, pretože sa menej poškodzuje podkladový materiál
Až o 150 % dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými verziami
Rozšírená pracovná oblasť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na otĺkanie obkladačiek. Vhodný aj pre ľahké murivo.
Dĺžka | 380 mm |
Šírka | 50 mm |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-max |