Sekáč na obkladové prvky Plus Longlife & Speed
Sekáč na obkladové prvky Plus LS
SEKAC PLOCHY-OBKLAD-PLUS-LS-L250-S50MM
Obj. č. 0648865250
EAN 4065746590358
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu
Nový tvar sekáča zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie.
Vysoký rezný výkon (úbytok materiálu)
Samoostriaci dizajn odstraňuje viac materiálu za kratší čas a zabezpečuje vysoký rezný výkon (úbytok materiálu) počas celej životnosti nástroja.
Ergonomický dizajn a optimálny uhol
- Optimálna poloha pri práci na stene a na podlahe
- Optimálna poloha v spojoch
- Šetrí čas, pretože sa menej poškodzuje podkladový materiál
Až o 150 % dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými verziami
Rozšírená pracovná oblasť
O 25 % väčšia šírka čepele v porovnaní s trhovým štandardom (šírka 40 mm)
- Vyššia rýchlosť úberu
- Účinnejší a rýchlejší
Výrazne vypuklá časť na penetráciu
- Prenos stredového zaťaženia
- Lepší prenos nárazových vĺn
- Vyššia odolnosť pri penetrácii
Hárky údajov(X)
Na otĺkanie obkladačiek. Vhodný aj pre ľahké murivo.
Dĺžka | 250 mm |
Šírka | 50 mm |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |