Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sekundové lepidlo 4-v-1 - SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR. Sekundové lepidlo 4-v-1 - SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR. Sekundové lepidlo 4-v-1 - SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR.
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Sekundové lepidlo 4-v-1 - SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR. - 1
Sekundové lepidlo 4-v-1 - SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR. - 2
Sekundové lepidlo 4-v-1 - SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR. - 3

Sekundové lepidlo 4-v-1

Sekundové lepidlo Klebfix 4-v-1
SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR.

Obj. č. 0893423

EAN 4045989617173

Cena za zvolené balenie
Sekundové lepidlo 4-v-1

Obj. č. 0893423

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne sekundové lepidlo špeciálne navrhnuté na porézne materiály a nerovné, drsné komponenty, ako aj kov, plast, gumu a drevo

Rýchloschnúce


Lepidlo má výnimočne rýchlu dobu schnutia



Všeobecné uplatnenie


Lepí hladké a porézne substráty



Čisté spracovanie


Dávkovací uzáver umožňuje čistú aplikáciu bez upchatia výstupného otvoru



Jednoduchá manipulácia


Ergonomický tvar fľaše umožňuje jednoduché používanie jednou rukou



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón

Upozornenie
  • Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.

  • Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a alkalické povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.

  • V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo bodu lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
Oblasť použitia
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-v-1
Klebfix
4 v 1
Nanesenie
pomocou štetca
Klebfix
GAN
Klebfix
2-zložkové
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Guma
Tvrdé peny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyrén⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikón⚫1
Polystyrén⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Drevo a drevené materiályDrevo (MDF, drevotrieska)
Laminátových panelov
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratívne panely
Korok
Kameň a stavebné materiályBetón
Bitúmenové povrchy
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska
Syntetický kameň (Corian, Varicor)
HPL
Prírodný kameň (mramor, žula)⚫1
Kameň
Cementové drevovláknité dosky
InéSmalt⚫1
Sklo
Sklenené vlákno
Zrkadlo⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papier
Lepenka
Tkanina
Koža
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Olovo
Nehrdzavejúca oceľ
Meď
Mosadz
Oceľ/železo
Zinok
PlastyABS
Pevnosť v ťahu v súlade s normou DIN 53288:
MateriálPodmienky testovaniaPevnosť v ťahu
SBR/SBR-> 1 900 N ∅(okrúhly kábel s plášťom z elastoméru 18 mm)
SBR/SBR10 dní/70 °C:> 1 900 N ∅(okrúhly kábel s plášťom z elastoméru 18 mm)
EPDM/EPDM-> 250 N ∅(okrúhly kábel s plášťom z elastoméru 16 mm)
EPDM/EPDM 10 dní/70 °C> 220 N ∅(okrúhly kábel s plášťom z elastoméru 16 mm)

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne sekundové lepidlo špeciálne navrhnuté na porézne, absorbujúce materiály a nerovné, drsné komponentné povrchy, ako aj kov, plast a gumu. Medzi typické aplikácie tohto kyanoakrylátového lepidla patria gumové profily pre drevené a plastové okná, okrajové lišty, drevené modely, drevené hračky, kožené poťahy sedadiel, spájanie dreva a kovu

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré sa majú zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.

Chemický základ

Etylester kyseliny kyanoakrylátovej

Farba

Transparentná

Hustota

1,09 g/cm³

Viskozita min./max.

1800-2200 mPas

Min./max. doba tvrdnutia / podmienky

10-60 s / Podľa materiálu

Min./max. pevnosť v ťahu / podmienky

12-25 N/mm² / podľa DIN 53288

Pevnosť v ťahu min./max.

12-25 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

26,5 N/mm²

Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max.

0,25 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do +80 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 80 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Izbová teplota

Obsah

46,29 ml

Hmotnosť obsahu

50 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Základný náter pre sekundové lepidlá

PRIMER SUPERGLUE 50ML

Na zlepšenie adhézie ťažko zlepiteľných plastov
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVATOR PRE SEKUNDOVE LEPIDLO 150ML

Na urýchlenie vytvrdzovania sekundových lepidiel
x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie