Sekundové lepidlo Klebfix Easy Pen
Kyanoakrylátové konštr. lepidlo Klebfix Easy Pen
LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX PERO 30G
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konštrukcia Easy Pen
- Ergonomicky padne do ruky
- Stabilné a bezpečné
- Páčka na jednoduchú a pohodlnú prácu bez nadmerného tlaku
Dômyselný špeciálny uzáver
- Používanie jednou rukou
- Presné dávkovanie
- Zabraňuje zalepeniu hrotu
Spojenie v priebehu sekúnd
- Môže sa okamžite ďalej spracúvať
- Rýchle opravy
- Umožňuje jednoduché konštrukcie bez ďalšieho pripevňovania
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón.
Registrácia NSF, trieda P1, reg. č. 151994
Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61 na použitie s pitnou vodou a iné domáce použitie
- Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.
- Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a zásadité povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.
- V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo miesta lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/2161333.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776544.jpg)
Registrácia NSF, trieda P1, reg. č. 151994
Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61 na použitie s pitnou vodou a iné domáce použitie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Sekundové lepidlo na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom.
Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.
Chemický základ | Etylester kyseliny kyanoakrylátovej |
Farba | Transparentná |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Min./max. doba tvrdnutia / podmienky | 2-90 s / Podľa materiálu |
Min./max. pevnosť v ťahu / podmienky | 0,01-0,01 N/mm² / podľa DINEN1465, Al/Al, 0,2mm škára, 20°C |
Pevnosť v ťahu min./max. | 0,01-0,01 N/mm² |
Rozťažnosť | 2 % |
Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max. | 0,1 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do +80 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 15 Mesiac / suché prostredie, pri izbovej teplote |
Obsah | 30 ml |
Hmotnosť obsahu | 30 g |
Typický čas spájania (s) | |
Oceľ | 60-90 |
Hliník | 60-90 |
PA | 20-30 |
PVC | 20-30 |
Polykarbonát | 10-15 |
POM | 30-40 |
EPDM | 5 – 9 |
Neoprén | 3-5 |
Typické hodnoty pevnosti v ťahu (N/mm²) | |
Oceľ | > 22 |
Hliník | > |
PA | 8-12 |
PVC | 10 – 20* |
Polykarbonát | 10 – 20* |
POM | – |
EPDM | > 10* |
Neoprén | > 10* |
* Poškodenie materiálu |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!