Kontajnerová plachta z priedušného materiálu vyrobená z priedušného materiálu
Plachta na kontajner
OCHRAN.SIET-CONT-PLANE-LANO-CERVENA-3,1X
Obj. č. 0880310801
EAN 4050642678392
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Textília z monofilamentového PE
Gramáž: 220 g/m²
Ľahké skladanie (mäkké)
S očkami každých 40 cm
Dodáva sa s bungee lanom
Pripravený na používanie
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Dĺžka | 8 m | 
| Šírka | 3,1 m | 
| Vhodnosť pre objem kontajnera | 38 m³ (2,5x7,3 m), 40 m³ (2,5x7,3 m) | 
| Plošná hmotnosť na m² | 220 g | 
| Farba | Červená | 
| Materiál | PE – polyetylén |