Semi-orthopaedic insoles
Semi-orthopaedic insoles
VLOŽKA POLOORTOPEDICKÁ STRED 39
Obj. č.
M437391039
EAN 4251692850084
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The orthopaedic insoles are available in three designs; each design is very comfortable and is also suitable for ESD shoes.
- Maximálne pohodlie
- 2 mm EVA materiál laminovaný vodivým textilným poťahom
- Atraktívny dizajn
- Vhodné pre bezpečnostné poltopánky ESD
- Certifikované podľa DGUV 112-191 a rakúskej normy Ö-Norm Z 1259
- K dispozícii v 3 formách: Vložka pod priemerom (zelená farba), vložka priemer (modrá farba), vložka nad priemerom (červená farba)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 39 |
Umývateľné pri | Ručné pranie |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |