Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Séria 2000, pohodlné pripojenie s nástrčným nátrubkom

Otočná vsuvka, praktické pripojenie, séria 2000
OBJIMKA R1/4 HADICA 8,0MM

Obj. č. 0699100938

EAN 4048539289868

Cena za zvolené balenie
Séria 2000, pohodlné pripojenie s nástrčným nátrubkom

Obj. č. 0699100938

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otočný zatláčací hrot s vonkajším závitom, pre PU hadice Würth

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.


Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Vsuvky z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.



Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch



Materiál: Oceľ

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojka stlačeného vzduchu

R3/8“ vonk. záv.

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

8,0 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

12,0 mm

Dĺžka

46 mm

Prietok

2100 l/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie