Séria 2000, pohodlné pripojenie s nástrčným nátrubkom Pre hadice z PU od spoločnosti Würth
Vsuvka, praktické pripojenie, séria 2000
OBJIMKA R1/4 HADICA 11,0MM
Obj. č. 0699356007
EAN 4048539289219
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.
Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch
Materiál: Oceľ
Vonkajší závit
Hárky údajov(X)
Prípojka stlačeného vzduchu (A) | R1/2“ vonk. záv. |
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 11,0 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 16,0 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 24 mm |
Dĺžka (L) | 51 mm |
Prietok | 3500 l/min |