Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sériový spínač AP pre vlhké miestnosti

Sériový spínač na omietku, do vlhka
VYPINAC-AP-SERIE-SEDA-10A-250V

Obj. č. 0978804004

EAN 4050642523968

Cena za zvolené balenie
Sériový spínač AP pre vlhké miestnosti

Obj. č. 0978804004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezskrutkové svorky pre prierezy vodičov do 2,5 mm²

Veľký dostupný elektroinštalačný priestor šetrí čas pri inštalácii

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd

10 A

Druh krytia IP

IP 44

Materiál

Termoplast

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie