Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sériový spínač ELMO®AP pre vlhké miestnosti

Sériový spínač ELMO na omietku, do vlhka
VYPINAC-AP-SERIE-BIELA-10A-250V

Obj. č. 0978801004

EAN 4024835858267

Cena za zvolené balenie
Sériový spínač ELMO®AP pre vlhké miestnosti

Obj. č. 0978801004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezskrutkové svorky pre prierezy vodičov do 2,5 mm²
  • Obsahuje osvetlenie: úspora nákladov, pretože nákladné dodatočné vybavenie nie je potrebné

  • S poľom označovania

  • Vstupné otvory na všetkých štyroch stranách krytu umožňujú zapojenie vo všetkých smeroch (vertikálne a horizontálne)

  • Veľký používateľsky prívetivý elektroinštalačný priestor šetrí čas pri inštalácii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Arktická biela

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd

10 A

Druh krytia IP

IP 44

Šírka

78 mm

Výška

78 mm

Hĺbka

61 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 110 °C

Materiál

Polykarbonát – PC

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje PVC

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prípojka , 1-cestná

PRISL.EL.SORT.-AP-BIELA

Pre série vypínačov Elmo®AP pre vlhké miestnosti
x 10 ks
Káblový prísuv, 2-cestný

PRISL.KABL.PRECHODKA-(2-FACH)-AP-BIELA

Pre série vypínačov ELMO®AP pre vlhké miestnosti
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie