Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sériový spínač ELMO®AP pre vlhké miestnosti

Sériový spínač ELMO na omietku, do vlhka
VYPINAC-AP-SERIE-SEDA-10A-250V

Obj. č. 0978800004

EAN 4024835858182

Cena za zvolené balenie
Sériový spínač ELMO®AP pre vlhké miestnosti

Obj. č. 0978800004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezskrutkové svorky pre prierezy vodičov do 2,5 mm²
  • Obsahuje osvetlenie: úspora nákladov, pretože nákladné dodatočné vybavenie nie je potrebné

  • S poľom označovania

  • Vstupné otvory na všetkých štyroch stranách krytu umožňujú zapojenie vo všetkých smeroch (vertikálne a horizontálne)

  • Veľký používateľsky prívetivý elektroinštalačný priestor šetrí čas pri inštalácii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd

10 A

Druh krytia IP

IP 44

Šírka

78 mm

Výška

78 mm

Hĺbka

61 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 110 °C

Materiál

Polykarbonát – PC

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje PVC

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prípojka , 1-cestná

PRISL.EL.SORT.-AP-SEDA

Pre série vypínačov Elmo®AP pre vlhké miestnosti
x 10 ks
Káblový prísuv, 2-cestný

PRISL.KABL.PRECHODKA-(2-FACH)-AP-SEDA

Pre série vypínačov ELMO®AP pre vlhké miestnosti
x 10 ks