Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSKD Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, VSKD
Nehrdzavejúca oceľ A2 VSKD
Obj. č. 04047004
EAN 4064154993263
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
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7,6 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Výška | 1,40 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 0,6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VSKD |