Servisná jednotka pre klimatizáciu, úžitkové vozidlá COOLIUS® Y10
Servisná jednotka klimat. pre vozidlá COOLIUS Y10
A/C SERVISNE ZARIADENIE COOLIUS Y10
Obj. č. W050111030
EAN 4056807242699
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Efektívnosť mobilného používania
- Inovatívna konštrukcia meradiel s prepravným zámkom
- Maximálna úroveň eliminácie nárazu
- Možnosť používania s napäťovým transformátorom
Dômyselná dokumentácia
- Export údajov do programu Excel prostredníctvom rozhrania USB
- Dokumentácia jednotlivých servisných úkonov
- Hodnotenie celkovej spotreby chladiva
Rýchla zmena typu oleja, napríklad PAG -> POE
Inteligentný výplach potrubného systému a servisných hadíc
Dlhé servisné intervaly
Použitie vysokokvalitných a špeciálne navrhnutých komponentov
Bez nežiaduceho prístupu
Prispôsobený prístup vďaka 4-cifernému heslu
Obsah balenia
- Servisné hadice 2 × 3 m so štandardnou rýchloupínacou spojkou
- Databáza úrovní plnenia vozidiel
- Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva
- Kniha údržby
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
- Pokyny k zariadeniu
Hárky údajov(X)
Ideálne pre mobilné servisné jednotky klimatizácií s chladivom R-1234yf pre úžitkové, stavebné a poľnohospodárske vozidlá, dodávky a automobily.
Typ chladiva | R-1234yf |
Objem náplne, chladivo | 11 kg |
Odsávací výkon | 300 g/min |
Hmotnosť zariadenia | 65 kg |
Šírka | 572 mm |
Výška | 1045 mm |
Hĺbka | 545 mm |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |
Dĺžka hadice | 3,0 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!