Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Servisná jednotka pre klimatizáciu, úžitkové vozidlá COOLIUS® Y10 Rev. 01

AC PLNICKA COOLIUS Y10 R1234YF

Obj. č. W050111039

EAN 4068362194863

Cena za zvolené balenie
Servisná jednotka pre klimatizáciu, úžitkové vozidlá COOLIUS® Y10 Rev. 01

Obj. č. W050111039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoducho použiteľný mobilný spoločník pri servise klimatizácie v systémoch s chladivom R-1234yf

Efektívnosť mobilného používania


  • Inovatívna konštrukcia meradiel s prepravným zámkom

  • Maximálna úroveň eliminácie nárazu

  • Možnosť používania s napäťovým transformátorom


Dômyselná dokumentácia


  • Export údajov do programu Excel prostredníctvom rozhrania USB

  • Dokumentácia jednotlivých servisných úkonov

  • Hodnotenie celkovej spotreby chladiva


Rýchla zmena typu oleja, napríklad PAG -> POE


Inteligentný výplach potrubného systému a servisných hadíc



Dlhé servisné intervaly


Použitie vysokokvalitných a špeciálne navrhnutých komponentov



Bez nežiaduceho prístupu


Prispôsobený prístup vďaka 4-cifernému heslu



Obsah balenia


  • Servisné hadice 2 × 3 m so štandardnou rýchloupínacou spojkou

  • Databáza úrovní plnenia vozidiel

  • Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva

  • Kniha údržby

  • Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)

  • Pokyny k zariadeniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne pre mobilné servisné jednotky klimatizácií s chladivom R-1234yf pre úžitkové, stavebné a poľnohospodárske vozidlá, dodávky a automobily.

Typ chladiva

R-1234yf

Objem náplne, chladivo

11 kg

Odsávací výkon

300 g/min

Hmotnosť zariadenia

65 kg

Šírka

572 mm

Výška

1045 mm

Hĺbka

545 mm

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Dĺžka hadice

3,0 m

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava odnímateľných adaptérov R1234YF pre 5,6 kg fľaše s chladivom R1234yf na opakované použitie

ADAPTER PRE FLASE R1234YF SADA

x 1 ks
Prémiová UV prísada na detekciu netesností klimatizácie

ADITIVUM NA HLADANIE NETESNOSTI 240ML

Fluorescenčná prísada na lokalizáciu netesností v klimatizačných systémoch s chladivom R134a, R1234yf a R744 podľa normy SAE J2297
Viacstupňový kompresorový olej Pro

OLEJ KOMRESOROVY PRO 1000ML

Vysokokvalitný syntetický olej s prísadami špeciálne prispôsobenými technológii kompresorov klimatizácií