Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Servisný balík

Servisná súprava
OPRAVARENSKA SADA-II-KLIMA-SERVIS

Obj. č. 0764000350

EAN 4038898445012

Cena za zvolené balenie
Servisný balík

Obj. č. 0764000350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre servisnú jednotku klimatizácie

Obsah:


  • 2 x 250 ml, olej do podtlakového čerpadla, obj. č. 0892 764 300

  • 4 x gumové tesnenia pre servisné hadice

  • 4 x gumové tesnenia pre filter hadicovej spojky

  • 1 x filter + adaptér na vypúšťanie použitého oleja

  • 2 x kartuša do filtra a sušiča

  • 1 x servisná nálepka
Upozornenie

Výrobcovia zariadení na servis klimatizácie odporúčajú, aby sa servis zariadení na údržbu klimatizácie vykonával najmenej raz ročne. Každoročná údržba predlžuje životnosť servisného zariadenia a zaručuje, že sa servis klimatizácie bude vykonávať správne.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre Behr Vollautomat Secutronic, obj. č. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS, obj. č. 0764 95, a Behr Vollautomat Secutronic BUS, obj. č. 0764 96, 20 kg data, obj. č. 0764 97, Coolius 2000, obj. č. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus, obj. č. 0900 70 605

Hmotnosť výrobku (na kus)

3357,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie