Šesťhranná klobúková matica, nízky profil DIN 917, oceľ 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 917, pozinkovaná oceľ
MATICA-CAP-HEX-DIN917-6-WS13-(A2K)-M8
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
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 | 
| Výška (h1) | 12 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 6 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Forma | Nízky | 
| DIN | 917 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Trieda výrobku | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |