Šesťhranná klobúková matica, nízky profil DIN 917, oceľ 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 917, pozinkovaná oceľ
MATICA-CAP-HEX-DIN917-6-WS24-(A2K)-M16
Obj. č. 035716
EAN 4011231344692
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (h1) | 20 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Nízky |
DIN | 917 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |