Šesťhranná klobúková matica, nízky profil
DIN 917, pozinkovaná oceľ
MATICA-CAP-HEX-DIN917-6-WS19-(A2K)-M12
Obj. č.
035712
EAN 4011231344654
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 917, galvanizovaná oceľ 6, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | pozinkované |
Forma | Nízky |
DIN | 917 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |