Šesťhranná klobúková matica, nízky profil
DIN 917, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KLOB. 6HR DIN917 A2 SW13 M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 917, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Nízky |
DIN | 917 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |