Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

DIN 917, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KLOB. 6HR DIN917 A2 SW24 M16

Obj. č. 036316
EAN 4024835339704

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

Obj. č. 036316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 917, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

20 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Nízky

DIN

917

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie