Šesťhranná klobúková matica, nízky profil
DIN 917, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KLOBUK 6HR DIN917 A2 VK30 M24
Obj. č. 036324
EAN 4050382256294
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 917, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (h1) | 30 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Nízky |
DIN | 917 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |