Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

DIN 917, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KLOBUK 6HR DIN917 A2 VK7 M4

Obj. č. 03634

EAN 4024835339636

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

Obj. č. 03634

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 917, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (h1)

5,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Nízky

DIN

917

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A