Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

DIN 917 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA KLOBUK 6HR DIN917 A4 VK17 M10

Obj. č. 03490110

EAN 4050642291263

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

Obj. č. 03490110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 917, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Nízky

DIN

917

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A