Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

DIN 917 oceľ 6 bez povrch. úpravy

Obj. č. 0357012

EAN 4038898914808

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, nízky profil

Obj. č. 0357012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 917, oceľ 6, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Nízky

DIN

917

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A