Šesťhranná klobúková matica, nízky profil
DIN 917 oceľ 6 bez povrch. úpravy
Obj. č. 035705
EAN 4038898711957
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 917, oceľ 6, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (h1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Nízky |
DIN | 917 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |