Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 986, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
DIN 986, oceľ 8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 03577116
EAN 4057709686451
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 986 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |