Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 986, nehrdz. oceľ A2 70 obyčajná
MATICA-DIN986-A2-WS19-M12
Obj. č.
0348012
EAN 4048539508129
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 986, nehrdzavejúca oceľ A2, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 22,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 986 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Ochrana pred zachytením |