Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 986, nehrdz. oceľ A2 70 obyčajná
MATICA KLOB. 6HR DIN986 A2 SW10 M6
Obj. č.
034806
EAN 4038898760078
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 986, nehrdzavejúca oceľ A2, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 986 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Ochrana pred zachytením |