Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 986, nehrdz. oceľ A2 70 obyčajná
MATICA KLOB. 6HR DIN986 A2 SW17 M10
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 986, nehrdzavejúca oceľ A2, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 18,1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 986 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Ochrana pred zachytením |