Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

DIN 986, oceľ 6, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 035770310

EAN 4024835530965

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

Obj. č. 035770310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 986, oceľ 6, galvanizovaná, žltá, pasivovaná (A2C/A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

18,1 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 986

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie