Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 986 oceľ 6, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 035770204
EAN 4024835719612
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 986, galvanizovaná oceľ 6, modrá, pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Výška (h1) | 9,6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Normy | DIN 986 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |