Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 986, oceľ 8, pozink., pasiv. v hrubej vrstve
Obj. č. 03577156
EAN 4059609390131
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 986 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |