Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

DIN 986 oceľ 8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 035771220

EAN 4059609411539

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

Obj. č. 035771220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 986, galvanizovaná oceľ 8, modrá, pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

35 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 986

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie