Šesťhranná klobúková matica s vysokým profilom DIN 1587, polyamid 6.6, prírodný
DIN 1587, polyamid 6.6, prírodný
Obj. č. 035898
EAN 4061337850726
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
Normy | DIN 1587 |
Materiál | PA – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |