Šesťhranná klobúková matica s vysokým profilom
DIN 1587, polyamid 6.6, prírodný
NUT-CAP-HEX-DIN1587-PA6.6-M4
Obj. č.
035894
EAN 4061337850672
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, polyamid 6.6, prírodný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Polyamid – PA |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Výška (h1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |