Šesťhranná klobúková matica s vysokým profilom
DIN 1587, oceľ 6, pozink., pasiv. v hrubej vrstve
Obj. č. 0356500012
EAN 4059609385311
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, galvanizovaná oceľ 6, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |