Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, mosadz, pochrómovaná (F2J)
DIN 1587, mosadz, pochrómovaná
MATICA KLOBUK 6HR DIN1587 MS VK13 F2J M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |