Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 1587, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA-KLOB.-6HR-DIN1587-A-A2-SW30-M20

Obj. č. 034820

EAN 4038898769460

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 034820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na ochranu závitových koncov

Upozornenie

Dizajn bez zárezu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 1587

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Okrúhly

Verzia

Bez zárezu, Vysoký profil

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

34 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie